Texas Instruments IC REG LINEAR 3.3V 3A TO220-3

Sebelum PPN:
Rp95.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0441-18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output Configuration: Positive*Output Type: Fixed*Number of Regulators: 1*Voltage - Input (Max): 27V*Voltage - Output (Min/Fixed): 3.3V*Voltage - Output (Max): -*Voltage Dropout (Max): 1.5V @ 3A*Current - Output: 3A*Current - Quiescent (Iq): 10mA*Current - Supply (Max): -*PSRR: 72dB(120Hz)*Control Functions: -*Protection Functions: Overcurrent, Overtemperature*Operating Temperature: -40°C to 125°C(TJ)*Mounting Type: Through Hole*Package/Case: TO-220-3*Supplier Device Package: TO-220-3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan