Texas Instruments IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0411-06

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output Type: Transistor Driver*Function: Step Up/Step Down*Output Configuration: Positive, Isolation Capacitor*Topology: Flyback, Forward Converter*Number of Outputs: 1*Output Phases: 1*Voltage - Supply (Vcc/Vdd): 8.5V to 16V*Frequency - Switching: 250kHz*Duty Cycle (max): 70%*Synchronous Rectifier: No*Clock Synchronization: Yes*Serial Interface: -*Control Functions: Current Limit, Enable, On-Time Control, Ramp, Soft Start*Operating Temperature: -40°C to 85°C (TA)*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 16-SOIC (0.154 in, 3.90 mm width)*Supplier Device Package: 16-SOIC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan