Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 1A SOT23-5

Sebelum PPN:
Rp90.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0406-65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Function: Step Down*Output Configuration: Positive*Topology: Buck*Output Type: Adjustable*Number of Outputs: 1*Voltage - Input (Min): 3V*Voltage - Input (Max): 5.5V*Voltage - Output (Min/Fixed): 0.6V*Voltage - Output (Max): 4.5V*Current - Output: 1A*Frequency - Switching: 1.6MHz*Synchronous Rectifier: No*Operating Temperature: -40°C to 125°C (TJ)*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: SC-74A, SOT-753*Supplier Device Package: SOT-23-5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan