Texas Instruments IC REG BUCK 3.3V 3A TO263-7

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0406-57

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Function: Step-down*Output Configuration: Positive*Topology: Buck*Output Type: Fixed*Number of Outputs: 1*Voltage - Input (Min): 8V*Voltage - Input (Max): 40V*Voltage - Output (Min/Fixed): 3.3V*Voltage - Output (Max): -*Current - Output: 3A*Frequency - Switching: 260kHz*Synchronous Rectifier: None*Operating Temperature: -40°C to 125°C (TJ)*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: TO-263-8, DDPak (7 leads + tab), TO-263CA*Supplier Device Package: DDPAK/TO-263-7

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan