Texas Instruments IC REG BOOST 5V 1.2A 10VSON

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0410-94

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Function: Step Up*Output Configuration: Positive*Topology: Boost*Output Type: Fixed*Number of Outputs: 1*Voltage - Input (Min): 0.3V*Voltage - Input (Max): 5.5V*Voltage - Output (Min/Fixed): 5V*Voltage - Output (Max): -*Current - Output: 1.2A (Switched)*Frequency - Switching: 1.25MHz to 1.65MHz*Synchronous Rectifier: Yes*Operating Temperature: -40°C to 85°C (TA)*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 10-VFDFN Exposed Pad*Supplier Device Package: 10-VSON(3x3)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan