Texas Instruments IC QUAD DIFF COMPARATOR 14SO

Sebelum PPN:
Rp15.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0406-96

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: Differential*Number of Elements: 4*Output Type: CMOS, MOS, Open Collector, TTL*Voltage - Supply, Single/Dual (±): 2V to 30V, ±1V to 15V*Voltage - Input Offset (max): 5mV @ 30V*Current - Input Bias (max): 0.25μA @ 5V*Current - Output (typ): 20mA*Current - Quiescent (max): 2.5mA*CMRR, PSRR (typ): -*Propagation Delay (max): -*Hysteresis: -*Operating Temperature: 0°C to 70°C*Package/Case: 14-SOIC (0.209 in, 5.30 mm width)*Mounting Type: Surface Mount*Supplier Device Package: 14-SO

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan