Texas Instruments IC PFC CTR AVERAGE 200KHZ 16SOIC

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0411-05

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Mode: Average Current*Frequency - Switching: 200kHz*Current - Start-Up: 250μA*Voltage - Supply: 10V to 20V*Operating Temperature: 0°C to 70°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 16-SOIC (0.295 in, 7.50 mm width)*Supplier Device Package: 16-SOIC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan