Texas Instruments IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8TSSOP

Sebelum PPN:
Rp41.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0410-64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Amplifier Type: General Purpose*Number of Circuits: 1*Output Type: -*Slew Rate: 5.3V/μs*Gain Bandwidth Product: 2.2MHz*Bandwidth-3db: -*Current - Input Bias: 0.7pA*Voltage - Input Offset: 1.1mV*Current - Supply: 950μA*Current - Output/Channel: 30mA*Voltage - Span (min): 3V*Voltage - Span (max): 16V*Operating Temperature: 0°C to 70°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 8-TSSOP (0.173 in, 4.40mm width)*Supplier Device Package: 8-TSSOP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan