Texas Instruments IC OCTAL TRANSP LATCH 20-TSSOP

Sebelum PPN:
Rp18.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0410-02

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic Type: D-Type Transparent Latch*Circuits: 8:8*Output Type: 3-State*Voltage - Supply: 1.65V to 3.6V*Independent Circuits: 1*Delay Time - Propagation: 1.5ns*Current - Output High, Low: 24mA, 24mA*Operating Temperature: -40°C to 85°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 20-TSSOP (0.173 in, 4.40 mm width)*Supplier Device Package: 20-TSSOP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan