Texas Instruments IC OCTAL LATCH 3ST 20-TSSOP

Sebelum PPN:
Rp24.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0384-94

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic Type: D-Type Transparent Latch*Circuits: 8:8*Output Type: 3-State*Voltage - Supply: 2V to 5.5V*Independent Circuits: 1*Delay Time - Propagation: 1ns*Current - Output High, Low: 16mA, 16mA*Operating Temperature: -40°C to 85°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 20-TSSOP (0.173 in, 4.40 mm width)*Supplier Device Package: 20-TSSOP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan