Texas Instruments IC MULTIPLEXER 1×8:1 16DIP

Sebelum PPN:
Rp28.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0484-76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: Multiplexer*Circuits: 1x8:1*Independent Circuits: 1*Current - Output High, Low: 7.8mA, 7.8mA*Power Supply: Single Supply*Voltage - Supply: 2V to 6V*Operating Temperature: -40°C to 85°C*Mounting Type: Through Hole*Package/Case: 16-DIP (0.300 in, 7.62 mm)*Supplier Device Package: 16-PDIP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan