Texas Instruments IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOP

Sebelum PPN:
Rp27.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0409-55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic Type: OR Gate*Number of Circuits: 4*Number of Inputs: 2: -*Voltage - Supply: 4.75V to 5.25V*Current - Quiescent (max): -*Current - Output High, Low: 400μA, 8mA*Logic Level - Low: 0.8V*Logic Level - High: 2V*Maximum Propagation Delay per CL, max., when V Applied: 22ns @ 5V, 15pF*Operating Temperature: 0°C to 70°C*Mounting Type: Surface Mount*Supplier Device Package: 14-SO*Package/Case: 14-SOIC (0.209 in, 5.30mm width)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan