Texas Instruments IC FIFO REGISTER 16-DIP

Sebelum PPN:
Rp64.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0405-64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Memory Size: 64 (16 x 4)*Function: Asynchronous*Data Rate: -*Access Time: -*Voltage - Supply: 2V to 6V*Current - Supply (max): -*Directional Bus: Unidirectional*Extension Type: Depth, Width*Programmable Flag Support: No*Retransmit Capability: No*FWFT Support: No*Operating Temperature: -55°C to 125°C*Mounting Type: Through-Hole*Package/Case: 16-DIP (0.300 in, 7.62 mm)*Supplier Device Package: 16-PDIP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan