Texas Instruments IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP

Sebelum PPN:
Rp24.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0371-11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Features: Standard*Type: D-Type*Output Type: 3-State, Non-Inverting*Number of Elements: 1*Number of Bits per Element: 8*Clock Frequency: 205MHz*Maximum Propagation Delay per Maximum CL when V Applied: 5.7ns @ 5V, 50pF*Trigger Type: Positive Edge*Current - Output High, Low: 16mA, 16mA*Voltage - Supply: 2V to 5.5V*Current - Quiescent (Iq): 20μA*Input Capacitance: 1.8pF*Operating Temperature: -40°C to 85°C (TA)*Mounting Type: Surface Mount*Supplier Device Package: 20-TSSOP*Package/Case: 20-TSSOP (0.173 in, 4.40mm width)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan