Texas Instruments IC DUAL USB PORT TVS 8-TSSOP

Sebelum PPN:
Rp80.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0408-30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Voltage - Clamping: 7V*Technology: Mixed Technology*Number of Circuits: 1*Application: USB*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 8-TSSOP (0.173 in, 4.40 mm width)*Supplier Device Package: 8-TSSOP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan