Texas Instruments IC DAC 8BIT V-OUT 8VSSOP

Sebelum PPN:
Rp63.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0410-73

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of bits: 8*Number of D/A converters: 1*Settling time: 20μs*Output type: Voltage - Buffered*Differential output: None*Data interface: SPI*Reference type: External*Voltage - supply, analog: 2.7V to 3.3V, 5V*Voltage - supply, digital: 2.7V to 3.3V, 5V*INL/DNL(LSB): ±0.3, ±0.07*Architecture: String DAC*Operating temperature: -40°C to 85°C*Package/case: 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118 in, 3.00 mm width)*Supplier device package: 8-VSSOP*Mounting type: Surface mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan