Texas Instruments IC CMOS 1 CIRCUIT 8SOIC

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0408-17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Amplifier Type: CMOS*Number of Circuits: 1*Output Type: Rail-to-Rail*Slew Rate: 360V/μs*Gain Bandwidth Product: 200MHz*Bandwidth -3db: 450MHz*Current - Input Bias: 3pA*Voltage - Input Offset: 2mV*Current - Supply: 8.3mA*Current - Output/Channel: 100mA*Voltage - Span (min): 2.7V*Voltage - Span (max): 5.5V*Operating Temperature: -40°C to 125°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 8-SOIC (0.154 in, 3.90 mm width)*Supplier Device Package: 8-SOIC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan