Texas Instruments IC BUS SWITCH 8×1:1 20TSSOP

Sebelum PPN:
Rp43.900 - Rp65.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: Bus Switch*Circuits: 8 x 1:1*Independent Circuits: 1*Current - Output High, Low: -*Power Supply: Single Supply*Voltage - Supply: 4.5V to 5.5V*Operating Temperature: -40°C to 85°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 20-TSSOP (0.173 in, 4.40 mm width)*Supplier Device Package: 20-TSSOP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan