Texas Instruments IC BUFFER INVERT 3.6V 48TSSOP

Sebelum PPN:
Rp69.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0410-17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic Type: Buffer, Inverting*Number of Elements: 4*Number of Bits per Element: 4*Input Type: -*Output Type: 3-State*Current - Output High, Low: 12mA, 12mA*Voltage - Supply: 2.7V to 3.6V*Operating Temperature: -40°C to 85°C (TA)*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 48-TFSOP (0.240 in, 6.10 mm width)*Supplier Device Package: 48-TSSOP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan