Texas Instruments IC BUF NON-INVERT 3.6V 20SOIC

Sebelum PPN:
Rp82.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0410-05

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic Type: Buffered, Non-Inverting*Number of Elements: 1*Number of Bits per Element: 8*Input Type: -*Output Type: 3-State*Current - Output High, Low: 24mA, 24mA*Voltage - Supply: 1.65V to 3.6V*Operating Temperature: -40°C to 125°C (TA)*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 20-SOIC (0.295 in, 7.50 mm width)*Supplier Device Package: 20-SOIC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan