XP POWER XP Power DC-DC Converter Vout: 5V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, ISE1505A

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Input Nominal Voltage (V)15dc
Input Voltage Range (V)13.5->16.5dc
Insulation Voltage (kV)1.5dc
Minimum Temperature (°C)-40
Number of Outputs1
Output Current (mA)200
Output voltage (V)5dc
PackageSMD
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)1
SeriesISE
Surface Mount DeviceSurface mount
Width (mm)8.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Separation type: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan