XP POWER XP Power DC-DC Converter Vout: 12V dc 18 → 36 V dc, 15W, JCM1524S12

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Input Nominal Voltage (V)24dc
Input Voltage Range (V)18->36dc
Insulation Voltage (kV)1.6dc
Length (mm)9.9
Minimum Temperature (°C)-40
Number of Outputs1
Output Current (A)1.3
Output voltage (V)12dc
Package1 x 1 in
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)15
SeriesJCM
Surface Mount DeviceThrough hole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Separation type: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan