XP POWER XP Power DC-DC Converter Vout: 12V dc 9 → 36 V dc, 40W, JTL4024S12

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Input Nominal Voltage (V)24dc
Input Voltage Range (V)9->36dc
Insulation Voltage (kV)1.6dc
Minimum Temperature (°C)-40
Number of Outputs1
Output Current (A)3.35
Output voltage (V)12dc
Package2 x 2 in
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)40
SeriesJTL
Surface Mount DeviceThrough hole
Width (mm)50.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Separation type: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan