XP POWER XP Power DC-DC Converter Vout: ±15V dc 18 → 36 V dc, 15W, JCK1524D15

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Input Nominal Voltage (V)24dc
Input Voltage Range (V)18->36dc
Insulation Voltage (kV)1.5dc
Maximum Temperature (°C)100
Number of Outputs2
Output Current (mA)±500
Output voltage (V)±15dc
Package2 x 1 inch
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)15
SeriesJCK
Surface Mount DeviceThrough hole
Width (mm)25.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Separation type: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan