Texas Instruments IC ADC 8BIT ADC series

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0405-43

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of Bits: 8*Sampling Rate (per second): 20M*Number of Inputs: 1*Input Type: Single-Ended*Data Interface: Parallel*Configuration: S/H-ADC*Ratio - S/H:ADC: 1:1*Number of A/D Converters: 1*Architecture: 2-Step*Reference Type: External, Internal*Voltage - Supply, Analog: 5V*Voltage - Supply, Digital: 5V: -*Operating Temperature: -20°C to 75°C*Package/Case: 24-TSSOP (0.173 in, 4.40 mm width)*Supplier Device Package: 24-TSSOP*Mounting Type: Surface Mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan