Texas Instruments IC COMPARATOR IDENTITY 8B 20DIP

Sebelum PPN:
Rp92.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0408-93

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: Identity Comparator*Number of Bits: 8*Output: Active Low*Output Function: A=B*Voltage - Supply: 4.5V to 5.5V*Current - Output High, Low: 2.6mA, 24mA*Maximum Propagation Delay per Maximum CL at V Applied: 20ns @ 5V, 50pF*Current - Quiescent (Iq): -*Operating Temperature: 0°C to 70°C*Package/Case: 20-DIP (0.300 in, 7.62 mm)*Supplier Device Package: 20-PDIP*Mounting Type: Through Hole

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan