Texas Instruments IC DECODER/DEMUX 1X3:8 16TSSOP 8 16TSSOP

Sebelum PPN:
Rp24.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0371-01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: Decoder/Demultiplexer*Circuits: 1x3:8*Independent Circuits: 1*Current - Output High, Low: 12mA, 12mA*Power Supply: Single Supply*Voltage - Supply: 2V to 5.5V*Operating Temperature: -40°C to 85°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 16-TSSOP (0.173 in, 4.40 mm width)*Supplier Device Package: 16-TSSOP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan