Texas Instruments IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC

Sebelum PPN:
Rp31.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0410-59

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: Simple Reset/Power-On Reset*Number of Monitored Voltages: 1*Voltage - Threshold: 4.55V*Output: Complementary*Reset: Active High/Active Low*Timeout Reset: 1μs Maximum Propagation Delay*Operating Temperature: -40°C to 85°C (TA)*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 8-SOIC (0.154 in, 3.90 mm width)*Supplier Device Package: 8-SOIC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan