Texas Instruments IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SSOP

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0407-97

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: Transceiver*Protocol: RS232*Number of Drivers/Receivers: 2/2*Duplex: Full*Receiver Hysteresis: 300mV*Data Rate: 250kbps*Voltage - Supply: 3V to 5.5V*Operating Temperature: -40°C to 85°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 16-SSOP (0.209 in, 5.30 mm width)*Supplier Device Package: 16-SSOP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan