Texas Instruments IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 14SOP

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0408-45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic Type: Buffered, Non-Inverting*Number of Elements: 4*Number of Bits per Element: 1*Input Type: -*Output Type: 3-State*Current - Output High, Low: 32mA, 64mA*Voltage - Supply: 4.5V to 5.5V*Operating Temperature: -40°C to 85°C (TA)*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 14-SOIC (0.209 in, 5.30 mm width)*Supplier Device Package: 14-SO

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan