Texas Instruments IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0408-31

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: Transceiver*Protocol: RS422, RS485*Number of Drivers/Receivers: 1/1*Duplex: Half*Receiver Hysteresis: 30mV*Data Rate: 200kbps*Voltage - Supply: 4.5V to 5.5V*Operating Temperature: -40°C to 85°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 8-SOIC (0.154 in, 3.90 mm width)*Supplier Device Package: 8-SOIC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan