Texas Instruments IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 8SOIC

Sebelum PPN:
Rp90.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0406-98

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Switch Type: USB Switch*Number of Outputs: 1*Ratio - Input: Output: 1:1*Output Configuration: High Side*Output Type: P-Channel*Interface: On/Off*Voltage - Load: 2.7V to 5.5V*Voltage - Power (Vcc/Vdd): Not Required*Current - Output (Max): 500mA*Rds On (Typical): 80 milliohms*Input Type: Non-Inverting: Status Flag*Fault Protection: Current Limit (Fixed), Over Temperature, UVLO*Operating Temperature: -40°C to 85°C (TA)*Mounting Type: Surface Mount*Supplier Device Package: 8-SOIC*Package/Case: 8-SOIC (0.154 in, 3.90 mm Width)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan