Texas Instruments IC REG LIN POS ADJ 5A DDPAK

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0359-08

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output Configuration: Positive*Output Type: Adjustable*Number of Regulators: 1*Voltage - Input (Max): 29V*Voltage - Output (Min/Fixed): 1.25V*Voltage - Output (Max): 27.5V*Voltage Dropout (Max): 1.5V @ 5A*Current - Output: 5A*Current - Quiescent (Iq): 10mA*Current - Supply (Max): -*PSRR: 75dB (120Hz)*Control Function: -*Protection Functions: Overcurrent, Overtemperature*Operating Temperature: -40°C to 125°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: TO-263-4, DDPak (3 Leads + Tab), TO-263AA*Supplier Device Package: DDPAK/TO-263-3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan