Texas Instruments IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 6DSBGA

Sebelum PPN:
Rp38.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0410-82

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Switch Type: General Purpose*Number of Outputs: 1*Ratio - Input: Output: 1:1*Output Configuration: High Side*Output Type: P-Channel*Interface: On/Off*Voltage - Load: 0.9V to 3.6V*Voltage - Power (Vcc/Vdd): Not Required*Current - Output (Max): 2A*Rds On (Typical): 14 milliohms*Input Type: Non-Inverting: Load Discharge, Slew Rate Control*Fault Protection: -*Operating Temperature: -40°C to 85°C (TA)*Mounting Type: Surface Mount*Supplier Device Package: 6-DSBGA*Package/Case: 6-XFBGA, DSBGA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan