Texas Instruments IC REG LINEAR 3.3V/1.8V 24HTSSOP

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0410-99

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output Configuration: Positive*Output Type: Fixed*Number of Regulators: 2*Voltage - Input (Max): 6V*Voltage - Output (Min/Fixed): 3.3V, 1.8V*Voltage - Output (Max): -*Voltage Dropout (Max): 0.25V @ 1A, -*Current - Output: 1A, 2A*Current - Quiescent (Iq): 250μA*Current - Supply (Max): -*PSRR: 65dB (1kHz), 60dB (1kHz)*Control Functions: Enable, Power Good, Reset, Sequencing*Protection Functions: Overcurrent, Overtemperature, Reverse Polarity, Undervoltage Lockout (UVLO)*Operating Temperature: -40°C to 125°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 24-TSSOP (0.173 in, 4.40 mm) Exposed Pad*Supplier Device Package: 24-HTSSOP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan