Texas Instruments IC COUNTER 4-BIT BIN RIP 14-DIP

Sebelum PPN:
Rp87.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0450-71

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic Type: Binary Counter*Direction: Up*Number of Elements: 1*Number of Bits per Element: 4*Reset: Asynchronous*Timing: -*Count Rate: 35MHz*Trigger Type: Negative Edge*Voltage - Supply: 2V to 6V*Operating Temperature: -55°C to 125°C*Mounting Type: Through Hole*Package/Case: 14-DIP (0.300 in, 7.62 mm)*Supplier Device Package: 14-PDIP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan