Texas Instruments IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SOIC

Sebelum PPN:
Rp24.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0484-97

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Function: Set (preset) and Reset*Type: JK Type*Output Type: Complementary*Number of Elements: 2*Number of Bits per Element: 1*Clock Frequency: 24MHz*Maximum Propagation Delay per Maximum CL when V Applied: 90ns @ 15V, 50pF*Trigger Type: Positive Edge*Current - Output High, Low: 6.8mA, 6.8mA*Voltage - Supply: 3V to 18V*Current - Quiescent (Iq): 4μA*Input Capacitance: 5pF*Operating Temperature: -55°C to 125°C (TA)*Mounting Type: Surface Mount*Supplier Device Package: 16-SOIC*Package/Case: 16-SOIC (0.154 in, 3.90mm width)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan