Texas Instruments IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP

Sebelum PPN:
Rp37.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0408-60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Features: Standard*Type: D-Type*Output Type: 3-State, Non-Inverting*Number of Elements: 1*Number of Bits per Element: 8*Clock Frequency: 153MHz*Maximum Propagation Delay per Maximum CL when V Applied: 9.5ns @ 5V, 50pF*Trigger Type: Positive Edge*Current - Output High, Low: 24mA, 24mA*Voltage - Supply: 2V to 6V*Current - Quiescent (Iq): 4μA*Input Capacitance: 4.5pF*Operating Temperature: -40°C to 85°C (TA)*Mounting Type: Through Hole*Supplier Device Package: 20-PDIP*Package/Case: 20-DIP (0.300 in, 7.62mm)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan