Texas Instruments IC VREF SHUNT ADJ 2.2% 8SOIC

Sebelum PPN:
Rp12.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0410-51

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Reference Type: Shunt*Output Type: Variable*Voltage - Output (Min/Fixed): 2.495V*Voltage - Output (Max): 36V*Current - Output: 100mA*Tolerance: ±2.2%*Temperature Coefficient: -*Noise - 0.1Hz to 10Hz: -*Noise - 10Hz to 10kHz: -*Voltage - Input: -*Current - Supply: -*Current - Cathode: 1mA*Operating Temperature: 0°C to 70°C (TA)*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 8-SOIC (0.154 in, 3.90 mm width)*Supplier Device Package: 8-SOIC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan