Texas Instruments IC GATE AND 3CH 3-INP 14DIP

Sebelum PPN:
Rp15.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0408-84

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic Type: AND Gate*Number of Circuits: 3*Number of Inputs: 3: -*Voltage - Supply: 4.5V to 5.5V*Current - Quiescent (max): -*Current - Output High, Low: 400μA, 8mA*Logic Level - Low: 0.8V*Logic Level - High: 2V*Maximum Propagation Delay per CL, max. when V Applied: 13ns @ 5V, 50pF*Operating Temperature: 0°C to 70°C*Mounting Type: Through Hole*Supplier Device Package: 14-PDIP*Package/Case: 14-DIP (0.300 in, 7.62 mm)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan