SAMTEC MEC8-RA1 0.88 Pitch Single Row Right Angle SMT Female Card Edge Connector 1 Set 90 Pieces

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7547-02

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tray (90 pieces)*Connection direction: Right angle*Male/female: Female*Number of rows: 1*Pitch: 0.88*Mounting type: Surface mount*Rated current: 2.4A*Series: MEC8-RA1*Code number: 200-0403

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan