Texas Instruments IC REG MULT CONFG ADJ 5A TO220-7

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0406-41

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Function: Step-up, Step-up/Step-down*Output Configuration: Positive*Topology: Boost, Flyback, Forward Converter*Output Type: Adjustable*Number of Outputs: 1*Voltage - Input (min): 4V*Voltage - Input (max): 40V*Voltage - Output (min/fixed): 1.23V*Voltage - Output (max): 60V*Current - Output: 5A (switched)*Frequency - Switching: 100kHz to 200kHz*Synchronous Rectifier: No*Operating Temperature: -40°C to 125°C (TJ)*Mounting Type: Through-hole*Package/Case: TO-220-7 molded formed leads*Supplier Device Package: TO-220-7

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan