Texas Instruments IC DUAL UART 1.8-5V FIFO 48-TQFP

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0410-46

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Internal Oscillator*Number of Channels: 2, DUART*FIFO: 16 Byte*Protocol: -*Data Rate (Maximum): 1.5Mbps*Voltage - Supply: 1.8V to 5V*With Automatic Flow Control: Yes*With IrDA Encoder/Decoder: -*With False Start Bit Detection: Yes*With Modem Control: Yes*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 48-TQFP*Supplier Device Package: 48-TQFP(7x7)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan