EAO Push button LED white

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7803-90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The EAO illumination element for indicator actuators has one white LED. It has a protection rating of IP40. Operating voltage: 24 V dc ± 10 % Operating current: 10 mA
Feature
Specification
*Type: Illumination element *Compatible products: 84 series *Code number: 200-4233

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan