Texas Instruments IC REG LIN 5V 500MA DDPAK/TO263

Sebelum PPN:
Rp92.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0406-73

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output Configuration: Positive*Output Type: Fixed*Number of Regulators: 1*Voltage - Input (max): 26V*Voltage - Output (min/fixed): 5V*Voltage - Output (max): -*Voltage Dropout (max): 1V @ 50mA*Current - Output: 500mA*Current - Quiescent (Iq): 2mA*Current - Supply (max): 20mA*PSRR: -*Control Function: -*Protection Functions: Over Temperature, Reverse Polarity, Short Circuit*Operating Temperature: -40°C to 125°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: TO-263-4, DPak (3 Leads + Tab), TO-263AA*Supplier Device Package: DDPAK/TO-263-3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan