Texas Instruments IC INTERFACE SPECIALIZED 160QFP

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0408-23

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Application: PCI-PCI Bridge*Interface: PCI*Voltage - Supply: 3V to 3.6V*Package/Case: 160-BQFP*Supplier Device Package: 160-QFP(28x28)*Mounting Type: Surface Mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan