Texas Instruments IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP

Sebelum PPN:
Rp12.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0409-39

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Function: Set (preset) and Reset*Type: D-Type*Output Type: Complementary*Number of Elements: 2*Number of Bits per Element: 1*Clock Frequency: 60MHz*Maximum Propagation Delay per Maximum CL when V Applied: 30ns @ 6V, 50pF*Trigger Type: Positive Edge*Current - Output High, Low: 5.2mA, 5.2mA*Voltage - Supply: 2V to 6V*Current - Quiescent (Iq): 4μA*Input Capacitance: 3pF*Operating Temperature: -40°C to 85°C (TA)*Mounting Type: Surface Mount*Supplier Device Package: 14-TSSOP*Package/Case: 14-TSSOP (0.173 in, 4.40mm width)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan