Texas Instruments IC INVERTER 6CH 6-INP 14TSSOP IC INVERTER 6CH 6-INP 14TSSOP

Sebelum PPN:
Rp13.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0370-98

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic Type: Inverter*Number of Circuits: 6*Number of Inputs: 6*Voltage - Supply: 2V to 5.5V*Current - Quiescent (max): 20μA*Current - Output High, Low: 12mA, 12mA*Logic Level - Low: 0.5V*Logic Level - High: 1.5V*Maximum Propagation Delay per CL, max., when V Applied: 7.5ns @ 5V, 50pF*Operating Temperature: -40°C to 85°C*Mounting Type: Surface Mount*Supplier Device Package: 14-TSSOP*Package/Case: 14-TSSOP (0.173 in, 4.40mm width)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan