XP POWER Isolated DC-DC converter Vout: 5V dc 21.6 → 26.4 V dc 3W

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7212-60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Output voltage: 5V dc * Input voltage range: 21.6 -> 26.4 V dc * Input voltage nominal: 24 V dc * Insulation voltage: 3kV * Rated power: 3W * Mounting type: Through hole * Series: ITR03

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan