XP POWER Isolated DC-DC converter Vout: 12V dc 4.5 → 5.5 V dc 3W

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7212-95

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Output voltage: 12V dc * Input voltage range: 4.5 -> 5.5 V dc * Input voltage nominal: 5 V dc * Insulation voltage: 3kV * Rated power: 3W * Mounting type: Through hole * Series: ITR03

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan